Mehaničarski izbijač 7 mm

Artikl br.: 747500 7
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
81 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ vrha D 7 mm
Ukupna duljina L1 130 mm
Duljina trna L2 40 mm
⌀ drške S 10 mm
Čvrstoća vrha 59 HRC
Izvedba udarne glave specijalno anelirana glava
Materijal Ekstra krom-vanadij-čelik
Površina kromirano
Vrsta proizvoda Utjerni klinovi za rascjepke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 747500 7
EAN / GTIN 7610733200528
Broj proizvođača 715.7

Opis

Izvedba:

Od okruglog čelika, posebno tanak i praktičan. S narovašenom drškom. Potpuno kaljeno, specijalno anelirana glava onemogućava rascijepavanje. Najveća moguća tvrdoća vrha (približno 59 HRC) velike žilavosti. Stvarni ⌀ 0,05 − 0,5 mm ispod nazivne dimenzije sprječava zaglavljivanje izbijača u rupi.

Materijal:

Ekstra krom-vanadij čelik, površina kromirana.
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
    ⌀ vrha D (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu