Izbijač, normalna kvaliteta, lakiran 3 mm

Artikl br.: 747000 3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
1.946 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ vrha D 3 mm
Standard DIN 6450 C
Ukupna duljina L1 150 mm
Duljina trna L2 40 mm
⌀ drške S 10 mm
Materijal Krom-vanadij-čelik kaljen na zraku
Površina lakirano
Vrsta proizvoda Utjerni klinovi za rascjepke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 747000 3
EAN / GTIN 4049002002809
Broj proizvođača R450 003 0

Opis

Izvedba:

Čvrsta osmerokutna drška s cilindričnim trnom. Cijelom duljinom prokaljen. Specijalno anelirane glave spriječavaju rascijepavanje. Stvarni ⌀ 0,05 − 0,5 mm ispod nazivne dimenzije sprječava zaglavljivanje izbijača u provrtu.

Standard:

DIN 6450.
Provjerena sigurnost prema DIN 7255.

Materijal:

Normalna kvaliteta od krom-vanadij čelika kaljenog na zraku, lakiran.
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
    ⌀ vrha D (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu