Izbijač s ručkom 6 mm

Artikl br.: 746940 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
117 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ vrha 6 mm
Duljina trna 82 mm
ukupna duljina 205 mm
Čvrstoća vrha 59 HRC
Izvedba udarne glave specijalno kaljeno
Drška Plastična drška sa za kožu ugodnom oblogom od elastomera
Materijal Poseban krom-vanadij čelik posebne kvalitete.
Površina kromirano
Vrsta proizvoda Utjerni klinovi za rascjepke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 746940 6
EAN / GTIN 7610733254934
Broj proizvođača 758.6

Opis

Izvedba:

Čvrsta osmerokutna drška s cilindričnim trnom. Cijelom duljinom prokaljen. Specijalno anelirane glave spriječavaju rascijepavanje. Stvarni ⌀ 0,05 − 0,5 mm ispod nazivne dimenzije sprječava zaglavljivanje izbijača u provrtu.

Materijal:

Ekstra krom-vanadij čelik posebne kvalitete (tj. najveća moguća tvrdoća vrha − približno 59 HRC − s velikom žilavošću), kromiran. Drška s praktičnom i za kožu ugodnom oblogom od elastomera.
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
    ⌀ vrha (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu