Probijači posebna kvaliteta kromirano 3 mm

Artikl br.: 745300 3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
186 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ vrha 3 mm
⌀ drške 10 mm
ukupna duljina 120 mm
Vrsta proizvoda Probijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 745300 3
EAN / GTIN 7610733200658
Broj proizvođača 735.3

Opis

Izvedba:

Osmerokutna drška s prokaljenim konusnim trnom. Zahvaljujući specijalno aneliranoj glavi nema rascjepavanja probijača.
Posebna kvaliteta, najveća moguća tvrdoća vrha − približno 59 HRC − s velikom žilavošću.

Materijal:

Posebna kvaliteta od ekstra krom-vanadij čelika, kromiranog.
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
    ⌀ vrha (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu