Kliješta za širenje tuljaca, Tip: 3.3

Artikl br.: 729932 3.3
Novi proizvod
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za vanjski ⌀ kabla 4 mm - 14 mm
maksimalna duljina mlaznice 26 mm
ukupna duljina 132 mm
Vrsta proizvoda Kliješta za krimpanje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 729932 3.3
EAN / GTIN 4031026738789
Broj proizvođača 621-30000
Proizvođač/odgovorna osoba HellermannTyton GmbH & Co. KG, Großer Moorweg 45, 25436 TORNESCH, Deutschland, www.hellermanntyton.de

Opis

Izvedba:

Plastično tijelo kliješta s 3 izmjenjive čelične igle. Širina otvora podesiva vijkom. Fleksibilno za desnoruke i ljevoruke korisnike.

Upotreba:

Jednostavna montaža (postavljanje) bilo koje vrste uvodnica na kabele i žice.