Alat za skidanje omotača kabela s noževima za skidanje izolacije za kabel CAT-/Twisted-Pair 4,5-10 mm

Artikl br.: 728075 4,5-10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
81 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača PC-CAT
ukupna duljina 124 mm
za kabel ⌀ 4,5 mm - 10 mm
Prevlaka TiN
Vrsta proizvoda Noževi

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 728075 4,5-10
EAN / GTIN 4011391301610
Broj proizvođača 30161

Opis

Izvedba:

Plastična drška šuplja, s čvrsto zalivenim noževima. Jednostavna upotreba. Noževi s oštricom prevučenom TiN-slojem za dulji vijek trajanja.
S noževima za kružni rez i noževima za skidanje izolacije.