• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

Kliješta s okruglim dugim čeljustima, s navlakama 160 mm

Artikl br.: 712001 160
Novi proizvod

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 160 mm
Duljina čeljusti 41 mm
Oblik otvora ključa okrugla šiljasta
Standard DIN ISO 5745
Izvedba čeljusti iznutra glatko
Drška Višekomponentna navlaka
Materijal kliješta Krom-vanadij-čelik
Površina kliješta kromirani
Vrsta proizvoda Plosnata kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 712001 160
EAN / GTIN 4003773035084
Broj proizvođača 30 35 160

Opis

Izvedba:

S dugim uskim čeljustima i umetnutim zglobom.
kliješta Chromed, ručke s višekomponentnim pokrovima i KNIPEXAIEND Prihvat.
KNIPEXtend se koristi za povezivanje ekstenzija, kao što su kopče za šifre boja (CCC) za prilagođavanje ili kopče za alat Tethered Tool Clips (TTC) za pričvršćivanje uređaja za zaštitu od pada Tethered Tools.

Standard:

DIN ISO 5745

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kovan u kalupu i kaljen u ulju.

Napomena:

Prethodni model br. 712000 još uvijek se može naručiti do dostupnosti modela KNIPEXtend.