Kraft armaturna kliješta, crno brunirana 300 mm

Artikl br.: 706665 300
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 300 mm
Vrijednosti rezanja srednje tvrde žice do ⌀ 3,8 mm
Glava tanko
Krak dugačko
Materijal Specijalni alatni čelik, kovan i kaljen u ulju.
Površina crno brunirano
Vrsta proizvoda Štipna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 706665 300
EAN / GTIN 4010995407124
Broj proizvođača 40712

Opis

Izvedba:

S naročito uskom glavom i dugačkim ručkama. Precizno brušene rezne oštrice velike čvrstoće, glava glatko vučena.
induktivno kaljene oštrice cca 64 HRC. Krakovi prevučeni plastikom.

Upotreba:

Izdužen i uski oblik za savijanje teško dostupnih žica za povezivanje.

Materijal:

Specijalni alatni čelik, kovan i kaljen u ulju.