Garnitura kliješta za sigurnosne prstenove, 4-dijelna za unutarnje prstenove 4

Artikl br.: 700135 4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
126 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj kliješta 4
Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom Ravan unutarnji prsten
Standard DIN 5256 C
za unutarnji ⌀ sigurnosnog prstena 12 – 25; 19 – 60; 40 – 100; 85 – 140 mm
⌀ vrha 1,3; 1,8; 2,3; 3,2 mm
ukupna duljina, maksimalna 135; 180; 225; 320 mm
Vrsta proizvoda Kliješta za sigurnosne prstenove

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 700135 4
EAN / GTIN 4045197492739

Opis

Izvedba:

Kovano na kalupu iz jednog komada čelika, vrhovi s plastičnom prevlakom.

Standard:

DIN 5256 A − ravne čeljusti, za unutarnje sigurnosne prstenove.

Opseg isporuke:

Po 1 kliješta za sigurnosne prstenove br. art. 719805 vel. J1; J2; J3; J4.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi