Kutija za alat od polipropilena s kotačićima 807

Artikl br.: 693476 807
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
11 dijelovi na zalihi
  • Materijal: PP

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vanjska mjera duljina 807 mm
Vanjska mjera širina 470 mm
Vanjska mjera visina 345 mm
Svojstvo kovčega s mogućnošću slaganja jednog na drugo
Težina 6,3 kg
Volumen 89 l
Materijal PP
mogućnost zatvaranja lokotom Da
Otvorena kutija za alat Ne
Vrsta proizvoda Sustav za transport alata

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 693476 807
EAN / GTIN 8024482016146
Broj proizvođača MUB.78

Opis

Izvedba:

Izrazito otporan montažni kofer od polipropilena. Vodoodbojan, otporan na udarce i zaštićen od korozije. 2 ručice s mogućnošću bočnog otvaranja za prijevoz 2 čovjeka te za prijevoz na integriranim valjcima. Mogućnost zaključavanja lokotom. Mogućnost slaganja jednog na drugi i s malom vlastitom težinom od samo 6,3 kg pri zapremnini od 89 litara. Kofer se može nadopuniti s do 2 kutije za alat br. 693486 SET.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi