• Dodatna naknada dodana je ovoj cijeni stavke.

Ladica od 30 mm s umetkom od pjene s rasterom

Artikl br.: 693179
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal Plastika
Ukupna visina HgS 30 mm
Ugrađen u tijelo ne
Sa zasunom da
S ručkom da
Boja crvena; crno; prozirno
Vrsta proizvoda ladica
Sadržaj pojedinačni dio

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 693179
EAN / GTIN 8024482178851
Broj proizvođača AIBOX3.F
Proizvođač/odgovorna osoba GT LINE srl, Via del Lavoro 9 Loc. Crespellano, 40053 Valsamoggia BO, Italia, www.gtline.com

Opis

Izvedba:

Ladica s umetkom od pjenom s rasterom i poklopcem.

Odgovara:

Kofer za alat 693150 / 693155.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Prijavite se

Prijava

Osoba za kontakt

Postavi klasifikaciju

Vaša kartica kupca

Molimo da na blagajni pokažete QR kod.
Preuzeto dana 

U košarici

U košaricu
U košaricu