Umetak od pjene s rasterom, s podlogom

Artikl br.: 692937
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
12 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina 425 mm
širina 315 mm
Visina 90 mm
Vrsta proizvoda Kutija za skladištenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 692937
EAN / GTIN 8024482179520
Broj proizvođača KIN.1023

Opis

Odgovara:

Kofer za alat br. 692920 (do kataloga 42) odn. br. 692925 (do kataloga 44). Kofer za alat br. 692927 (od kataloga 51: 692927 vel. H).