{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Izlazni Četverokut | 1/4 col | |
Prihvat nastavaka | D6,3; F 6,3 | |
Duljina | 117 mm | |
širina | 22,6 mm | |
Visina | 16 mm | |
Broj zubi | 80 | |
Vrsta proizvoda | Alat s bitovima |
Broj artikla | 676651 1/4 | |
EAN / GTIN | 4018754286607 | |
Broj proizvođača | 11131010 |