Bit spiralno svrdlo za drvo 8 mm

Artikl br.: 676315 8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: HSS

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Svrdlo⌀ 8 mm
Rezni materijal HSS
Duljina spirale 70 mm
ukupna duljina 110 mm
Šesterokutna drška za nastavke E 6,3
Vrsta proizvoda Nastavak spiralnog svrdla

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 676315 8
EAN / GTIN 9002696265306
Broj proizvođača 013BE0800

Opis

Izvedba:

Šesterokutni prihvat od 1/4 cola prema DIN 3126 C 6,3.

Prednost:

Brza, nekomplicirana zamjena bitova za bušenje, upuštanje i izradu navoja.

Upotreba:

Idealan za mobilnu uporabu prilikom popravaka i montažnih radova.
Za precizne rupe u mekom drvom, tvrdom drvu i prevučenim pločastim materijalima, za koje ne postoji opasnost od istrgnuća.
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
    Svrdlo ⌀ (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu