Bit upuštač s 1 reznom oštricom 16,5 mm

Artikl br.: 676311 16,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
35 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: HSS
  • Vrh kuta upuštača: 90

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vanjski ⌀ 16,5 mm
Rezni materijal HSS
Vrh kuta upuštača 90 stupanj
Broj oštrica Z 1
Oznaka proizvođača 845
ukupna duljina 40 mm
Duljina drške 22 mm
za provrt od 1,5 mm
za vijke s upuštenom glavom M8
Šesterokutna drška za nastavke C 6,3
Vrsta proizvoda Stupnjevito i upušteno konično glodalo

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 676311 16,5
EAN / GTIN 4013288118981
Broj proizvođača 05104664001

Opis

Izvedba:

Šesterokutni prihvat od 1/4 cola prema DIN 3126 C 6,3.
CBN brušeno s jednom reznom oštricom za upuštanje i skidanje srha.

Prednost:

Brza, nekomplicirana zamjena bitova za bušenje, upuštanje i izradu navoja.

Upotreba:

Idealan za mobilnu uporabu prilikom popravaka i montažnih radova.
Za upotrebu ručnih bušilica sa adapterom (br. 675000675050) ili u držaču odvijača (br. 676400676770).

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi
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
    Vanjski ⌀ (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu