Garnitura Precision Bits® 11-dijelni

Artikl br.: 675625
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
36 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača PrecisionBits
Profil progona Pozidriv odvijač; Odvijači za TORX® vijke
Broj dijelova 11
Šesterokutna drška za nastavke C 6,3
Vrsta proizvoda Alat s bitovima

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 675625
EAN / GTIN 7610733211722
Broj proizvođača C6.1971

Opis

Sadržaj:

Bitovi C 6,3 (1/4 cola) sortirani

Sadržaj:

Nastavci, dužina 25 mm, C 6,3, za Pozidriv vijak: Br. 675285 po 1 kom. vel. 1/25; 2/25; 3/25
Nastavci, dužina 25 mm, C 6,3 za unutarnji Torx®: Br. 675295 po 1 kom. vel. TX10; TX15; TX30; 2 kom. vel. TX20; TX25
Drška spojke: 1 kom.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi