Pozidriv bit, 1/4 cola C 6,3 BiTorsion, dijamantna prevlaka 3/25 mm

Artikl br.: 675530 3/25
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    4,51 € / Piece
  • od 10 Piece
    3,75 € / Piece
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 855/1 BDC PZ
Standard DIN ISO 1173
Veličina križnog proreza 3
ukupna duljina 25 mm
Profil progona Pozidriv odvijač
Šesterokutna drška za nastavke C 6,3
Vrsta proizvoda Alat s bitovima

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 675530 3/25
EAN / GTIN 4013288034021
Broj proizvođača 05056704001

Opis

Izvedba:

Za prihvat u ručnim držačima odn. strojevima s odgovarajućim 6-kutnim prihvatnikom odn. za prihvat u drškama br. 675000675050.
BiTorsion izvedba sa smanjenom tvrdoćom u torzionoj zoni za amortizaciju opterećenja šiljaka = dulji vijek trajanja. Optimalan učinak primjenom BiTorsions brzoizmjenjivih držača br. 675030.
S dijamantnim slojem na profilu za postizanje minimalnih sila izbacivanja, minimalnog trošenja i povećane trajnosti:

Upotreba:

Za vijke s križnim prorezom Phillips, DIN 3128 odn. DIN ISO 2351-2.

Standard:

DIN ISO 1173.

Materijal:

Krom-vanadij specijalna legura, žilav i tvrd.