Phillips bit 1/4 cola C 6,3 BiTorsion dijamantna prevlaka 3/25 mm

Artikl br.: 675510 3/25
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
77 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 851/1 BDC PH
Standard DIN ISO 1173
Veličina križnog proreza 3
ukupna duljina 25 mm
Profil progona Odvijač za Phillips
Šesterokutna drška za nastavke C 6,3
Vrsta proizvoda Alat s bitovima

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 675510 3/25
EAN / GTIN 4013288033994
Broj proizvođača 05056404001

Opis

Izvedba:

Za prihvat u ručnim držačima odn. strojevima s odgovarajućim 6-kutnim prihvatnikom odn. za prihvat u drškama br. 675000675050.
BiTorsion izvedba sa smanjenom tvrdoćom u torzionoj zoni za amortizaciju opterećenja šiljaka = dulji vijek trajanja. Optimalan učinak primjenom BiTorsions brzoizmjenjivih držača br. 675030.
S dijamantnim slojem na profilu za postizanje minimalnih sila izbacivanja, minimalnog trošenja i povećane trajnosti:

Upotreba:

Za vijke s križnim prorezom Phillips, DIN 3128 odn. DIN ISO 2351-2.

Standard:

DIN ISO 1173.

Materijal:

Krom-vanadij specijalna legura, žilav i tvrd.