6-kutni bit, 1/4 cola C 6,3 Hex-plus od plemenitog čelika „Stainless“ 3 mm

Artikl br.: 675494 3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    4,18 € / Piece
  • od 10 Piece
    3,48 € / Piece
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
179 dijelovi na zalihi
  • Materijal: Plemeniti čelik, INOX

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 3840/1 TS
Imbus 3 mm
Materijal Plemeniti čelik, INOX
ukupna duljina 25 mm
Profil progona 6-kutni odvijač
Šesterokutna drška za nastavke C 6,3
Vrsta proizvoda Alat s bitovima

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 675494 3
EAN / GTIN 4013288111227
Broj proizvođača 05071073001

Opis

Izvedba:

Za prihvat u ručnim držačima odn. strojevima s odgovarajućim 6-kutnim prihvatnikom odn. za prihvat u drškama br. 675000675050.
S torzionom zonom kako bi se smanjila sila opterećenja vrhova pri zavijčavanju. Plemeniti čelik, nerđajući, žilav i tvrd zahvaljujući vakuumskom ledenom postupku.

Upotreba:

Za vijke s unutarnjim šesterokutom, DIN 7426 odn. DIN ISO 2351-3.

Standard:

DIN ISO 1173.

Materijal:

Plemeniti čelik, nehrđajući.
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
    6-kut (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu