6-kutni bit, 5/16 cola C 8 Profil Hex-plus 4 mm

Artikl br.: 675440 4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    3,71 € / Piece
  • od 10 Piece
    3,10 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
214 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 840/2 Z
Imbus 4 mm
ukupna duljina 30 mm
Profil progona 6-kutni odvijač
Šesterokutna drška za nastavke C8
Vrsta proizvoda Alat s bitovima

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 675440 4
EAN / GTIN 4013288191694
Broj proizvođača 05057510001

Opis

Izvedba:

Za prihvat u ručnim držačim ili strojevima s odgovarajućim šesterokutnim prihvatom.

Upotreba:

Za vijke s unutarnjim šesterokutom DIN 7426.

Standard:

DIN ISO 1173

Materijal:

Krom-vanadij specijalna legura, žilav i tvrd.