Torx Plus® bit IPR, 1/4 cola E 6,3 s provrtom 15IPR

Artikl br.: 674256 15IPR
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    6,81 € / Piece
  • od 10 Piece
    5,67 € / Piece
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
163 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 867/4 IPR
Torx Plus® IPR profil 15IPR
ukupna duljina 50 mm
Profil progona Odvijači za TORX® vijke s rupom
Šesterokutna drška za nastavke E 6,3
Materijal Krom-vanadij specijalna legura, tvrdo.
Vrsta proizvoda Alat s bitovima

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 674256 15IPR
EAN / GTIN 4013288155641
Broj proizvođača 05134654001

Opis

Izvedba:

Za prihvat u ručnim držačima odn. strojevima s odgovarajućim 6-kutnim prihvatnicima odn. za prihvat u spojnim dršcima br. 675000675050.

Upotreba:

Za sve vijke sa sustavom vijčanog spajanja TorxPlus® visoke opteretivosti. Vijci Torx Plus® sve se više primjenjuju kod prekretnih ploča ili za vijčano spajanje u pogonskim mehanizmima.
Za vijke s Torx Plus® IPR profilom i sigurnosnim zatikom.

Standard:

DIN ISO 1173

Materijal:

Krom-vanadij specijalna legura, tvrdo.
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
    Torx Plus® IPR profil Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu