Odvijač za Phillips, s Kraftheft drškom 2

Artikl br.: 668401 2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
987 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina križnog proreza 2
za ⌀ vijka 3,1 - 5,2 mm
Duljina cilindričnog dijela 100 mm
ukupna duljina 207 mm
Profil progona Phillips odvijač
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 668401 2
EAN / GTIN 4045197951618

Opis

Izvedba:

Višekomponentna čvrsta drška sa zahvatnom zonom optimalno prilagođenom momentu i udobnom rukovanju. Tijelo od krom-vanadij čelika, površina kromirana. Chrom-Top vrhovi za optimalnu zaštitu od korozije.