Odvijač za Pozidriv, kratak, s drškom 2K-Haptoprene 2

Artikl br.: 667732 2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
227 dijelovi na zalihi
  • Materijal: Krom-vanadij-čelik

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Materijal Krom-vanadij-čelik
za ⌀ vijka 3,1 − 5,2 mm
Duljina cilindričnog dijela 35 mm
ukupna duljina 90 mm
Vrh oštrice crni
Profil progona Pozidriv odvijač
Izvedba drške okrugli
Udarna kapica ne
Materijal ručice 2K-Haptoprene
Površina niklano, kromirano
Aktivacijski imbus ne
odvijač kratki da
reducirani ⌀ oštrice naprijed ne
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 667732 2
EAN / GTIN 4067263013754

Opis

Izvedba:

Ergonomski oblikovana čvrsta drška s praktičnom gornjom površinom Haptoprene i plastičnom jezgrom otpornom na udarce. Zbog posebne strukture površine moguć je prijenos velikih okretnih momenata čak i s mokrim ili masnim rukama. Oštrica od krom-vanadij-čelika. Površina poniklana i kromirana, vrhovi crni.