Ravni odvijač, s dugom oštricom i Kraftform drškom 4X300 mm

Artikl br.: 663750 4X300
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
32 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 335
Širina oštrice b 4 mm
Debljina oštrice a 0,8 mm
Duljina cilindričnog dijela 300 mm
ukupna duljina 398 mm
Vrh oštrice crna
Profil progona Odvijač za vijke s glavom s prorezom
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 663750 4X300
EAN / GTIN 4013288003324
Broj proizvođača 05008027001

Opis

Izvedba:

Drška Kraftform od plastike otporne na udarac s integriranim mekanim zonama olakšava prijenos momenta te tako smanjuje opterećenje na ruke i šake.
Tijelo od visokolegiranog specijalnog čelika. Površina je nicro-mat kromirana, vrhovi su crni, odnosno kemijski poniklani.
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
    širina oštrice b×duljina oštrice (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu