Ravni odvijač, s dugom oštricom 6,5X200 mm

Artikl br.: 663700 6,5X200
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
55 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Classic
Širina oštrice b 6,5 mm
Oznaka oštrice 4
Debljina oštrice a 1 mm
Duljina cilindričnog dijela 200 mm
ukupna duljina 305 mm
Profil progona Odvijač za vijke s glavom s prorezom
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 663700 6,5X200
EAN / GTIN 7610733086108
Broj proizvođača 140.4-200

Opis

Izvedba:

Čvrsta drška „Classic” od prozirne plastike otporne na udarce (bez kadmija). Kovane oštrice standardizirane prema utorima na glavama vijaka.

Materijal:

Oštrica izrađena od specijalne legure PB Swiss Tools maksimalne tvrdoće i posebne žilavosti. Poniklana i kromirana površina.
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
    širina oštrice b×duljina oštrice (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu