{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Širina oštrice b | 5,5 mm | |
| Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
| Debljina oštrice a | 1 mm | |
| Duljina cilindričnog dijela | 125 mm | |
| ukupna duljina | 232 mm | |
| Profil progona | Ravni odvijač | |
| Vrsta proizvoda | Odvijači |
| Broj artikla | 663301 5,5 | |
| EAN / GTIN | 4062406059705 | |
| Broj proizvođača | 663301 5,5 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |