Ravni odvijač s drškom 2K-SwissGrip 5,5 mm

Artikl br.: 660040 5,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
284 dijelovi na zalihi
  • Materijal: PB Swiss Tools posebna legura

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija SwissGrip
Širina oštrice b 5,5 mm
Oznaka oštrice 3
Debljina oštrice a 0,8 mm
Duljina cilindričnog dijela 120 mm
ukupna duljina 220 mm
Vrh oštrice crna
Profil progona Odvijač za vijke s glavom s prorezom
Izvedba drške okrugle
Udarna kapica ne
Materijal PB Swiss Tools posebna legura
Materijal ručice Elastomer
Površina poniklano i kromirano
Aktivacijski imbus ne
prolazna oštrica ne
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 660040 5,5
EAN / GTIN 7610733244478
Broj proizvođača 8100.3-120 YE

Opis

Izvedba:

SwissGrip čvrsta drška s oblogom od elastomera koja ne iritira kožu i jezgrom od posebno žilavog polipropilena otpornog na udarce. Čak i s mokrim i masnim rukama moguć je prijenos velikih okretnih momenata. Oštrica izrađena od specijalne legure PB Swiss Tools maksimalne tvrdoće i posebne žilavosti. Poniklana i kromirana površina. Vrh crni. Odvojene planparalelne oštrice s površinskim kontaktom umjesto linearnog kontakta za veći prijenos okretnog momenta.
Ručke s kodiranjem boje „Rainbow“ za brzo pronalaženje prave radne veličine.

Prednost:

  • Odvojene oštrice s površinskim kontaktom umjesto linearnog kontakta za veći prijenos okretnog momenta.
  • Nema Cam-out efekta.
  • Oštrice savršeno pristaju kod normiranih i nenormiranih utora na vijcima.
  • Glatko zaobljenje završetka ručke bez srha sprječava nastajanje žuljeva na dlanu.
  • Zaobljeni, ergonomski oblik s praktičnom s površinom ugodnom za kožu jamči rad bez umaranja i visoke okretni momente.
  • Zaštita od kotrljanja.
  • Oznaka sa simbolom pomaka i veličinom.

Upotreba:

Za popravke i montažne radove, za otpuštanje čvrsto stegnutih vijaka itd.
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
    širina oštrice b (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu