Oštrica od 6 mm za Phillips 2

Artikl br.: 659921 2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
340 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Veličina križnog proreza 2
ukupna duljina 200 mm
Duljina mjerenja 120 mm
Profil progona odvijač za Phillips
Vrsta proizvoda Nastavak za odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 659921 2
EAN / GTIN 7610733220823
Broj proizvođača 215.PH 2

Opis

Izvedba:

Oštrica od specijalne legure krom-vanadij s maksimalnom tvrdoćom i posebnom žilavošću. Površina poniklana i kromirana, vrhovi crni.

Odgovara:

Momentni odvijač br. 659906 (do Cat. 53) / 659908 (do Cat. 53) / 659911 Gr. 80; 250; 500 (do Cat. 48) / 659912 gr. 200; 500 / 659918 / 659956 Gr. 200; 500 / 659957 Sk. 200; 500 / 659958 Sk. 200; 500 i garnitura montažnih odvijača br. 625441 / 667532 / 667551 / 667601 / 667615.