Četverokutni utični alat 2-1/2 col

Artikl br.: 657700 2-1/2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
78 dijelovi na zalihi
  • Mogućnost zamjene alata: Usadni alat
  • Izlazni Četverokut: 1/2

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Mogućnost zamjene alata Usadni alat
Izlazni Četverokut 1/2 col
Širina b 27 mm
Visina h 22,3 mm
Trajna opteretivost 300 Nm
osni razmak S 25 mm
Utična drška 14×18 mm
Vrsta proizvoda Četverokutni utični alat

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 657700 2-1/2
EAN / GTIN 4018754034482
Broj proizvođača 58240020

Opis

Izvedba:

Kovano; svi alati sa zatikom = pravokutna drška s opružnim zatikom za držanje. Time se osigurava čvrst i siguran dosjed utičnih alata u momentnom ključu.
Glava alata s četverokutnom drškom.

Materijal:

Kromirani čelik, ne ljušti se, kromiran preko nikla.

Podaci:

Legenda za nacrt i formulu:

l1 = duljina ručke bez utičnog alata
l2 = poravnati priključni razmak na momentnom ključu
l3 = duljina ručke uključujući tvornički kalibrirani priključni razmak
l4 = razmak utičnog alata
L = ukupna duljina alata
T1 = okretni moment koji je potrebno postaviti
T2 = propisani okretni moment

Odgovara:

Momenti ključ s 4-kutnim prihvatom.

Napomena:

Obratite pažnju na nazivnu mjeru za utične alate i usporedite tu mjeru na alatu za podešavanje (vidi protokol za provjeru / upute za rukovanje za momentni ključ kojim se služite). Ako uočite odstupanje, provedite korekciju mjera!
Ostali utični alati s 4-kutnom utičnom drškom 22×28 mm dostupni na upit.