IMPACT produžetak, 1/2 cola, E 12,5 125 mm

Artikl br.: 651410 125
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
189 dijelovi na zalihi
  • Izlazni Četverokut: 1/2
  • Standard: DIN 3121

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izlazni Četverokut 1/2 col
Standard DIN 3121
ukupna duljina 125 mm
Materijal Krom-molibden čelik
Površina brunirano
prikladno za stroj Da
Vrsta proizvoda Produžetak

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 651410 125
EAN / GTIN 4991644385270
Broj proizvođača 14760-125P

Opis

Izvedba:

Čvrst oblik, posebno za uporabu s električnim ili pneumatskim udarnim odvijačima.S poprečnim provrtom i prstenastim utorom za učvršćenje. Unutarnji četverokutnik prema DIN 3121.
Iz sigurnosnih razloga svakako učvrstiti s odgovarajućim spojnim zatikom i gumenim prstenom.
Iz sigurnosnih razloga svakako učvrstiti s odgovarajućim spojnim zatikom i gumenim prstenom.

Materijal:

Krom-molibden čelik, površina brunirana.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi