IMPACT 6-kutni nastavak, 1/2 cola, dugi Izvedba u colima 13/16 col

Artikl br.: 651202 13/16
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
22 dijelovi na zalihi
  • Izlazni Četverokut: 1/2

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 13/16 col
Izlazni Četverokut 1/2 col
⌀ na strani pogona 30 mm
Duljina 78 mm
Profil progona 6-kutni nasadni ključ
prikladno za stroj Da
Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 651202 13/16
EAN / GTIN 4062406313609

Opis

Izvedba:

Čvrst oblik specijalno za upotrebu na električnim ili pneumatskim udarnim odvijačima. S poprečnim provrtom i prstenastim utorom za učvršćenje.
Iz sigurnosnih razloga svakako učvrstiti s odgovarajućim spojnim zatikom i gumenim prstenom.

Materijal:

Krom-molibden čelik, površina brunirana.
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
    širina ključa (col) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu