• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

IMPACT 6-kutni nastavak, 1/2 cola Izvedba u colima, širina ključa: 3/4col

Artikl br.: 651002 3/4

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina ključa (col) Cijena po Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Izlazni Četverokut: 1/2

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 3/4 col
Izlazni Četverokut 1/2 col
⌀ na strani pogona 28 mm
Duljina 38 mm
Profil progona 6-kutni nasadni ključ
prikladno za stroj Da
Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 651002 3/4
EAN / GTIN 4062406313401
Broj proizvođača 651002 3/4
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Čvrst oblik specijalno za upotrebu na električnim ili pneumatskim udarnim odvijačima. S poprečnim provrtom i prstenastim utorom za učvršćenje.
Iz sigurnosnih razloga svakako učvrstiti s odgovarajućim spojnim zatikom i gumenim prstenom.

Materijal:

Krom-molibden čelik, površina brunirana.