• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

IMPACT 6-kutni nastavak, 3/8 cola, dugi Izvedba u colima, širina ključa: 5/8col

Artikl br.: 650202 5/8

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina ključa (col) Cijena po Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Izlazni Četverokut: 3/8

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 5/8 col
Izlazni Četverokut 3/8 col
⌀ na strani pogona 24 mm
Duljina 65 mm
Profil progona 6-kutni nasadni ključ
prikladno za stroj Da
Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 650202 5/8
EAN / GTIN 4062406313272
Broj proizvođača 650202 5/8
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Čvrst oblik specijalno za upotrebu na električnim ili pneumatskim udarnim odvijačima. S poprečnim provrtom i prstenastim utorom za učvršćenje.
Iz sigurnosnih razloga svakako učvrstiti s odgovarajućim spojnim zatikom i gumenim prstenom.

Materijal:

Krom-molibden čelik, površina brunirana.