6-kutni nastavak za nasadni ključ s vodilicom, 1/2 cola 14 mm

Artikl br.: 643400 14
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
125 dijelovi na zalihi
  • Izlazni Četverokut: 1/2

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Imbus 14 mm
Izlazni Četverokut 1/2 col
⌀ na strani pogona 23,7 mm
Duljina 60 mm
Profil progona 6-kutni odvijač sa šiljkom
Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 643400 14
EAN / GTIN 4018754006526
Broj proizvođača 03070014

Opis

Izvedba:

Složena izrada od dva dijela. Optimalno kaljeno tijelo za preuzimanje i provođenje pogonske energije. Unutarnji četverokut uske tolerancije radi sigurnog i stabilnog dosjeda na pogonjenom alatu. Unutarnji četverokut prema DIN 3120.

Upotreba:

Za vijke Ribe CS prema DIN 6912.

Materijal:

Čelik legiran kromom, ne ljušti se, kromiran preko nikla. Vrh nastavka od tvrdo kaljenog čelika, svijetlo brušen.
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
    6-kut (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu