6-kutni nastavak za nasadni ključ, 1/2 cola, dugački S prevlakom TiN 12 mm

Artikl br.: 643333 12
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
16 dijelovi na zalihi
  • Izlazni Četverokut: 1/2

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Imbus 12 mm
Izlazni Četverokut 1/2 col
Standard DIN 7422
⌀ na strani pogona 24,6 mm
Duljina 140 mm
Profil progona 6-kutni odvijač
Izvedba S prevlakom TiN
Materijal Krom-vanadij čelik
Površina TiN
Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 643333 12
EAN / GTIN 4000896232536
Broj proizvođača 986SL-12

Opis

Izvedba:

Složena izrada od dva dijela. Optimalno kaljeno tijelo za preuzimanje i provođenje pogonske energije. Unutarnji četverokut uske tolerancije radi sigurnog i stabilnog dosjeda na pogonjenom alatu. Unutarnji četverokut prema DIN 3120.
Oštrice s oblogom TiN za visoku otpornost na prianjanje i trošenje. S optimiziranom zaštitom od korozije.

Upotreba:

Optimalno prikladno za trajna opterećenja, kao na primjer pri serijskom vijčanom pričvršćivanju.

Standard:

DIN 7422

Materijal:

Čahura od krom-vanadij čelika, kromirano sigurno od ljuštenja. Oštrica od specijalnog čelika s TiN premazom.
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
    6-kut (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu