6-kutni nastavak za nasadni ključ, 1/2 cola, dugački 7 mm

Artikl br.: 643313 7
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
1.408 dijelovi na zalihi
  • Izlazni Četverokut: 1/2

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Imbus 7 mm
Izlazni Četverokut 1/2 col
Standard DIN 7422
⌀ na strani pogona 22 mm
Duljina 120 mm
Profil progona 6-kutni odvijač
Materijal Krom-vanadij-čelik
Površina kromirani
s kuglastom glavom Ne
s pridržnim prstenom Ne
Vrsta proizvoda Nastavak za nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 643313 7
EAN / GTIN 4062406235604

Opis

Izvedba:

Složena izrada od dva dijela. Optimalno kaljeno tijelo za preuzimanje i provođenje pogonske energije. Unutarnji četverokut uske tolerancije radi sigurnog i stabilnog dosjeda na pogonjenom alatu. Unutarnji četverokut prema DIN 3120.

Standard:

DIN 7422

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kromiran.
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
    6-kut (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu