12-kutni nastavci 1/2 cola Izvedba u colima, širina ključa: 1.7/16col

Artikl br.: 642122 1.7/16
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
670 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

širina ključa (col) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Izlazni Četverokut: 1/2

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 1.7/16 col
Izlazni Četverokut 1/2 col
⌀ na strani pogona 48 mm
Duljina 50 mm
Profil progona 12-kutni nasadni ključ
Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 642122 1.7/16
EAN / GTIN 4062406311865
Broj proizvođača 642122 1.7/16
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Kovan od kvalitetnog čelika, iznutra upušten radi bržeg zahvata glave vijka. Unutarnji četverokut s uskom tolerancijom radi sigurnog dosjeda alata.

Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.