12-kutni nastavci 1/2 cola 24 mm

Artikl br.: 642120 24
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
2.730 dijelovi na zalihi
  • Izlazni Četverokut: 1/2

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 24 mm
Izlazni Četverokut 1/2 col
Standard DIN 3124
⌀ na strani pogona 32 mm
Duljina 41 mm
Profil progona 12-kutni nasadni ključ
Materijal Krom-vanadij čelik
Površina kromirano
Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 642120 24
EAN / GTIN 4045197164162

Opis

Izvedba:

Kovan od kvalitetnog čelika, iznutra upušten radi bržeg zahvata glave vijka. Unutarnji četverokut uske tolerancije radi sigurnog dosjeda na upravljačkom alatu. Unutarnji četverokut prema DIN 3120.

Standard:

DIN 3124

Materijal:

Krom-vanadij čelik, kromiran.

Napomena:

GARANT i HOLEX 12-kutni nastavci za nasadni ključ dostupni su i u colima u našoj e-trgovini (GARANT: br. 642132; HOLEX: br. 642122).
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
    širina ključa (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu