{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Broj dijelova | 15 | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
Područje otvora ključeva 12-kutnog nasadnog ključa | 10-32 mm | |
Pakiranje | ABS plastična kutija | |
Duljina | 413 mm | |
širina | 226 mm | |
Visina | 64 mm | |
Profil progona | 12-kutni nasadni ključ | |
Dimenzije širine ključa | metrički | |
Vrsta proizvoda | Nasadni ključ |
Broj artikla | 637714 12 | |
EAN / GTIN | 4018754260867 | |
Broj proizvođača | 96031435 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Asortiman nasadnih ključeva 1/2 cola četverokutni 15-dijelni 12
na zahtjev
Na zalihi
29 dijelovi na zalihi
301,04 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
390 dijelovi na zalihi
166,95 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
730 dijelovi na zalihi
206,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | 12-kutni nasadni ključ | 12-kutni nasadni ključ | 12-kutni nasadni ključ |
Broj dijelova | 15 | 16 | 23 |
širina | 226 | 227 | 227 |
Duljina | 413 | 407 | 407 |
Područje otvora ključeva 12-kutnog nasadnog ključa | 10-32 | 10-34 | 10-34 |
Pakiranje | ABS plastična kutija | ABS plastična kutija | ABS plastična kutija |
Vrsta proizvoda | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |