12-kutni nastavci, 3/8 cola Izvedba u colima 1/2 col

Artikl br.: 637032 1/2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
477 dijelovi na zalihi
  • Izlazni Četverokut: 3/8

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina ključa 1/2 col
Izlazni Četverokut 3/8 col
⌀ na strani pogona 18,4 mm
Duljina 25,5 mm
Profil progona 12-kutni nasadni ključ
Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 637032 1/2
EAN / GTIN 4062406309978

Opis

Izvedba:

Kovan od kvalitetnog čelika, iznutra upušten radi bržeg zahvata glave vijka. Unutarnji četverokut prema DIN 3120.
Otvori ključeva s tijesnom tolerancijom s profilom HT-Drive glave vijka i matice štite od oštećenja.

Materijal:

Krom-vanadij-čelik, kromiran.
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
    širina ključa (col) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu