Račna dvosmjerna, 3/8 cola 3/8

Artikl br.: 635000 3/8
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
343 dijelovi na zalihi
  • Izlazni Četverokut: 3/8

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izlazni Četverokut 3/8 col
Standard DIN 3122; DIN 3120
ukupna duljina 193 mm
Broj zubi 30
Radni kut 12 stupanj
Materijal Čelik legiran kromom
Površina kromirano
Vrsta proizvoda Čegrtaljka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 635000 3/8
EAN / GTIN 4018754177776
Broj proizvođača 12111010

Opis

Izvedba:

S polugom za preklapanje za desni i lijevi hod.

Standard:

DIN 3122-D 10
Vanjski četverokuti prema DIN 3120-A 10 s opružnom kuglicom, za unutarnje četverokutnike DIN 3120-C 10 sa žljebovima.

Materijal:

Čelik legiran kromom, kromiran.

Odgovara:

Ručna primjena.