Cliquet réversible, 3/8″ 3/8

Réf.: 635000 3/8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
37 article(s) en stock
  • Carré d'entraînement: 3/8

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Carré d'entraînement 3/8 pouce
Norme DIN 3122; DIN 3120
Longueur totale 193 mm
Nombre de dents 30
Angle de reprise 12 degré
Matériau Acier au chrome
Surface chromé
Type de produit Cliquets

Numéros d’identification et classifications

Référence article 635000 3/8
EAN / GTIN 4018754177776
Réf. fabricant 12111010

Description

Exécution:

Avec levier d’inversion droite / gauche.

Norme:

DIN 3122-D 10
Carré mâle suivant DIN 3120-A 10 avec bille à ressort, pour carré femelle suivant DIN 3120-C 10 avec rainures.

Matière(s):

Acier au chrome, chromé.

Adapté(s) pour:

Douilles actionnées à la main.