Nastavci za odvijače, 1/4 cola za Torx® kratki TX20

Artikl br.: 631809 TX20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
323 dijelovi na zalihi
  • Izlazni Četverokut: 1/4

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Torx® profil TX20
Izlazni Četverokut 1/4 col
Dimenzije profila A 3,8 mm
⌀ na strani pogona 12,5 mm
Duljina 36 mm
Profil progona Odvijači za TORX® vijke
Vrsta proizvoda Umetak za nasadni ključ

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 631809 TX20
EAN / GTIN 4062406265373

Opis

Izvedba:

Četverokutni prihvat s provrtom prema DIN 3120-D 6,3.
Kovan od kvalitetnog čelika, iznutra upušten radi bržeg zahvata glave vijka.

Materijal:

Krom-vanadij čelik, mat kromiran.
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
    Torx® profil Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu