{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Širina ključa | 11/32 col | |
Izlazni Četverokut | 1/4 col | |
⌀ na strani pogona | 13 mm | |
Duljina | 50 mm | |
Profil progona | 12-kutni nasadni ključ | |
Materijal | Krom-vanadij čelik | |
Površina | kromirano | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 631452 11/32 | |
EAN / GTIN | 4062406311025 |
This article |
Recommendations |
|||
---|---|---|---|---|
12-kutni nastavci 1/4 cola, dugi Izvedba u colima 11/32 col
na zahtjev
Na zalihi
471 dijelovi na zalihi
10,44 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.034 dijelovi na zalihi
3,48 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
412 dijelovi na zalihi
14,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.255 dijelovi na zalihi
2,50 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | 12-kutni nasadni ključ | 12-kutni nasadni ključ | 12-kutni nasadni ključ | 12-kutni nasadni ključ |
Izlazni Četverokut | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 |
Duljina | 50 | 24,8 | 50 | 24,8 |
Površina | kromirano | kromirano | kromirano | kromirano |
Materijal | Krom-vanadij čelik | Krom-vanadij čelik | Krom-vanadij čelik | Krom-vanadij čelik |
Širina ključa | 11/32 | 11/32 | 11/32 | 11/32 |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |