Zglobni ključ za mat. s čeonim rupama ravni 200/10 mm

Artikl br.: 628800 200/10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
28 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 764C
Oznaka proizvođača 764
najveći ⌀ 200 mm
Nazivna ⌀ pinova 10 mm
ukupna duljina 405 mm
Podesiva udaljenost zatika a 125 mm - 200 mm
Vrsta proizvoda Ključ za matice s dvije čeone rupe

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 628800 200/10
EAN / GTIN 4020772041120
Broj proizvođača 41129

Opis

Izvedba:

Specijalni čelik, glava brušena, popušten i bruniran.
S fiksiranim zatikom.

Upotreba:

Za matice s dvije rupe.

Napomena:

⌀ zatika= nazivni ⌀ zatika − 0,1 mm; polje tolerancije h12.
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
    najveći ⌀ / ⌀ nazivnog zatika (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu