• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

Postoji alternativa za ovaj artikl:

C ključ s kljunom, za vanjski ⌀ matice: 205/220mm

Artikl br.: 628400 205/220

Odaberite varijacije i količinu artikla

za vanjski ⌀ matice (mm) Cijena po Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 1810A
za vanjski ⌀ matice 205 mm - 220 mm
Standard DIN 1810 A
ukupna duljina 470 mm
s nosom Da
Vrsta proizvoda C ključ

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 628400 205/220
EAN / GTIN 4020772054755
Broj proizvođača 54759
Proizvođač/odgovorna osoba Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Opis

Izvedba:

Specijalni čelik, glava brušena, kaljen, popušten i bruniran.
C ključ s kljunom prema DIN 1810 A.

Upotreba:

Za matice s utorom DIN 1804 i matice za valjne ležajeve DIN 981.

Napomena:

Vel. 135 / 145; 260 / 270 debljina odstupa od DIN norme.