6-kutni odvijač s kuglastom glavom s drškom 2K-Haptoprene 6 mm

Artikl br.: 627742 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
604 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Imbus 6 mm
Duljina cilindričnog dijela 160 mm
ukupna duljina 260 mm
Profil progona 6-kutni odvijač
Vrsta proizvoda Odvijači

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 627742 6
EAN / GTIN 4067263013396

Opis

Izvedba:

Ravna šesterokutna drška s kuglastom glavom.
Ergonomski oblikovana čvrsta drška s praktičnom gornjom površinom Haptoprene i plastičnom jezgrom otpornom na udarce. Zbog posebne strukture površine moguć je prijenos velikih okretnih momenata čak i s mokrim ili masnim rukama. Oštrica od krom-vanadij-čelika. Poniklana i kromirana površina.