6-kutni odvijač s kuglastom glavom s drškom 2K-SwissGrip. ESD 3 mm

Artikl br.: 627633 3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
158 dijelovi na zalihi
  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija SwissGrip ESD
Imbus 3 mm
Duljina cilindričnog dijela 100 mm
ukupna duljina 180 mm
Profil progona 6-kutni odvijač
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Okretljiva kapica Ne
Kuglasta glava Da
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 627633 3
EAN / GTIN 7610733255931
Broj proizvođača 8206.S 3 ESD

Opis

Izvedba:

Ravna šesterokutna drška s kuglastom glavom.
SwissGrip čvrsta drška s oblogom od elastomera koja ne iritira kožu i jezgrom od posebno žilavog polipropilena otpornog na udarce. Čak i s mokrim ili masnim rukama moguć je prijenos velikih momenta.
Oštrica izrađena od specijalne legure PB Swiss Tools maksimalne tvrdoće i posebne žilavosti. Poniklana i kromirana površina.
Drška alata od provodljive plastike, ESD prikladna.
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
    broj odvijača (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu