6-kutni odvijač, ravni, s drškom 2K-SwissGrip ESD, broj odvijača: 4mm

Artikl br.: 627630 4
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
56 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj odvijača (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • elektrostatsko svojstvo: EGB/ESD

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija SwissGrip ESD
Imbus 4 mm
Duljina cilindričnog dijela 120 mm
ukupna duljina 220 mm
Profil progona 6-kutni odvijač
elektrostatsko svojstvo EGB/ESD
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 627630 4
EAN / GTIN 7610733269266
Broj proizvođača 8205.4 ESD

Opis

Izvedba:

SwissGrip čvrsta drška s oblogom od elastomera koja ne iritira kožu i jezgrom od posebno žilavog polipropilena otpornog na udarce. Čak i s mokrim ili masnim rukama moguć je prijenos velikih momenata.
Oštrica izrađena od specijalne legure PB Swiss Tools maksimalne tvrdoće i posebne žilavosti. Poniklana i kromirana površina.
Drška alata od provodljive plastike, ESD prikladna.