Garnitura 6-kutnih odvijača kromirani 9

Artikl br.: 627330 9
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.803 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj odvijača 9
Profil progona 6-kutni odvijač
Kodiranje boje Ne
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 627330 9
EAN / GTIN 7610733085606
Broj proizvođača 212.LH-10

Opis

Izvedba:

L izvedba; može se kuglastu glavu postaviti ukošeno do nagiba od 30°.
Specijalna legura PB Swiss Tools maksimalne tvrdoće i posebne žilavosti. Površina poniklana, kromirana, bridovi su lako odsječeni.

Sadržaj:

po 1 kutni odvijač br. 627150: vel. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10
Pohrana u: Plastični držač

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi